曜日別特売

軽量専用脚立 ホワイトカラー

軽量専用脚立 ホワイトカラー - アルインコ軽量専用脚立 ホワイトカラー - アルインコ軽量専用脚立 ホワイトカラー - アルインコ軽量専用脚立 ホワイトカラー - アルインコ軽量専用脚立 ホワイトカラー - アルインコ軽量専用脚立 ホワイトカラー - アルインコ軽量専用脚立 ホワイトカラー - アルインコ

軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。
オシャレなホワイトカラー。

最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式幅(mm)踏ざん:55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62832028MSW-90SX1台0.82872×465×1513.0635465
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832037MSW-120SX1台1.111180×519×1513.7816519
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832046MSW-150SX1台1.411489×573×1514.5996573
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832055MSW-180SX1台1.701798×627×1515.61177627
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832064MSW-210SX1台1.992107×681×1516.91357681
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833534MSW-90SX1セット(2台)0.82872×465×1513.0635465
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833550MSW-120SX1セット(2台)1.111180×519×1513.7816519
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833559MSW-150SX1セット(2台)1.411489×573×1514.5996573
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833568MSW-180SX1セット(2台)1.701798×627×1515.61177627
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833577MSW-210SX1セット(2台)1.992107×681×1516.91357681
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする