アルインコ
軽量専用脚立
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
おしゃれなブラックカラーを採用!
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
295
踏ざん踏面幅(mm)
40
仕様
折畳式
方式
リベット方式
天板寸法(mm)
308×95
最大使用質量(kg)
100
収納寸法・奥行(mm)
126
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831879
BS-90FX
1台
0.82
870×468×126
2.7
613
468
¥
22,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831888
BS-120FX
1台
1.12
1179×522×126
3.4
793
522
¥
29,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831897
BS-150FX
1台
1.41
1488×576×126
4.2
974
576
¥
35,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831906
BS-180FX
1台
1.71
1797×630×126
5.2
1154
630
¥
41,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831915
BS-210FX
1台
1.99
2106×684×126
6.0
1335
684
¥
47,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833340
BS-90FX
1セット(2台)
0.82
870×468×126
2.7
613
468
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833349
BS-120FX
1セット(2台)
1.12
1179×522×126
3.4
793
522
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833358
BS-150FX
1セット(2台)
1.41
1488×576×126
4.2
974
576
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833367
BS-180FX
1セット(2台)
1.71
1797×630×126
5.2
1154
630
¥
41,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833376
BS-210FX
1セット(2台)
1.99
2106×684×126
6.0
1335
684
¥
53,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833385
MSS-90FX
1セット(2台)
0.82
870×468×126
2.7
613
468
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833394
MSS-120FX
1セット(2台)
1.12
1179×522×126
3.4
793
522
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833410
MSS-150FX
1セット(2台)
1.41
1488×576×126
4.2
974
576
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833419
MSS-180FX
1セット(2台)
1.71
1797×630×126
5.2
1154
630
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833428
MSS-210FX
1セット(2台)
1.99
2106×684×126
6.0
1335
684
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500