アルインコ
低床作業台(凸プレート)
配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。
縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。
アジャスター標準装備。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
天板高さH(mm)
250~280
最大使用質量(kg)
100
有効内寸法・奥行(mm)
363
有効内寸法・高さ(mm)
205~235
天板寸法・奥行(mm)
450
内容量
1台
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62835248
LFP0604T
5.2
¥69,500
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835257
LFP0904T
7
¥92,500
¥
52,980
¥58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500