曜日別特売

上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台

上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 - アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 - アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 - アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 - アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 - アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 - アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 - アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 - アルインコ
(1件のレビュー)

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台
下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能
「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。
6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。

最大使用荷重(kg)120材質アルミ幅(mm)踏ざん:43最大使用質量(kg)120内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62832335VSX-1409RX0.60~0.8512.5
99,000
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832344VSX-1709RX0.60~0.8513
105,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832360VSX-1713RX0.85~1.2414.9
110,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832369VSX-2609RX0.60~0.8515.5
128,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832378VSX-2613RX0.85~1.2417.4
133,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62832344
2026-01-02
用途: 内装作業
S-Craft建設業・工事業

軽くて使い勝手よい。
長さも2メートル以上になるので嬉しいところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする