安全薪割りクサビ

安全薪割りクサビ - ツリー安全薪割りクサビ - ツリー安全薪割りクサビ - ツリー安全薪割りクサビ - ツリー
(2件のレビュー)

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。
別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。

用途丸太や薪割りに。仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル材質炭素鋼S45C全長(mm)230内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62915827-1510
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62915836-2010
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途: 丸太の分割
製造業

刃先はするどく、重量感もあり、あたまも打ちやすく食い込みがいい。

対象商品 : 62915827
2026-02-28
用途: 丸太の分割
製造業

刃先が鋭いので食い込みがよく、また、重さも程よくありスムーズに分割できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする