ヤナセ(柳瀬)
ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用
グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
用途
刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。
粒度
#120
寸法(mm)
50×6.38
砥材
C
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62921680
BDK07
¥
770
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください