曜日別特売

ベタデイスク キズ取り用

ベタデイスク キズ取り用 - ヤナセ(柳瀬)ベタデイスク キズ取り用 - ヤナセ(柳瀬)

金属の傷消しや石材、タイルの仕上に最適です。グラインダーを出すまでもない場面やインパクトで終わらせたい方必見です。

用途金属・石材のキズ落とし仕上げに!砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921646BDPV10#22050×6.35
880
699
769(税込)
5日以内出荷
62921655BDPV13#50050×6.36
880
699
769(税込)
5日以内出荷
62921664BDPV15#100050×6.37
880
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする