曜日別特売

電工パワー薄刃ニッパー

電工パワー薄刃ニッパー - TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパー - TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパー - TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパー - TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパー - TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパー - TSUNODA(ツノダ)

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。
昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。
長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。
簡易圧着機能付き(
圧着専用工具ではありません)

用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916238PUN-1601670.17●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2
4,560
3,598
3,958(税込)
当日出荷
62916247PUN-2002070.27●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2
4,910
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
62916256PUN-225A2200.33●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線5 IV線22mm2
5,620
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする