曜日別特売

パワー硬線ニッパー

パワー硬線ニッパー - TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパー - TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパー - TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパー - TSUNODA(ツノダ)

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。
滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。
長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。
腰回りが軽くなり作業を快適に。
電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。
強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。
ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。

用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916107PKN-160TG1760.18●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線4.0 ●ステンレス線1.6 ●ピアノ線1.0 ●IV線14mm2
4,770
3,698
4,068(税込)
当日出荷
62916116PKN-200TG2140.3●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線1.6 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2
5,120
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする