吊下げ金具 鋏ケース用

吊下げ金具 鋏ケース用 - 越路

はさみケース用の吊り下げ金具を付けて作業も楽に。

用途鋏ケース用吊り下げ金具。仕様ケース対応幅(mm):約35●ベルト対応幅(mm):約50材質スチール全長(mm)90質量(g)3耐荷重(kg)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62915809A-790
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする