作業用シューズ

作業用シューズ - 福山ゴム工業作業用シューズ - 福山ゴム工業作業用シューズ - 福山ゴム工業作業用シューズ - 福山ゴム工業
(4件のレビュー)

内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。履き口がマジックバンドで調整可能。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくく、防水効果あり。中底抗菌防臭加工。

材質(アッパー)綿帆布材質(ソール)ラバー標準質量(g)330足幅3E丈(cm)20内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62917446ノーカーズNKー11ブラウンSS22.5~23
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917455ノーカーズNKー11ブラウンS23.5~24
3,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
62917464ノーカーズNKー11ブラウンM24.5~25
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917480ノーカーズNKー11ブラウンL25.5~26
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917489ノーカーズNKー11ブラウンLL26.5~27
3,500
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62917498ノーカーズNKー11ブラウン3L27.5~28
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917507ノーカーズNKー11ブラウン4L28.5~29
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917516ノーカーズNKー11ネイビーSS22.5~23
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917525ノーカーズNKー11ネイビーS23.5~24
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
62917534ノーカーズNKー11ネイビーM24.5~25
3,500
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
62917550ノーカーズNKー11ネイビーL25.5~26
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917559ノーカーズNKー11ネイビーLL26.5~27
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917568ノーカーズNKー11ネイビー3L27.5~28
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917577ノーカーズNKー11ネイビー4L28.5~29
3,500
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
62917586ノーカーズNKー11カーキSS22.5~23
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
62917595ノーカーズNKー11カーキS23.5~24
3,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
62917604ノーカーズNKー11カーキM24.5~25
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
62917620ノーカーズNKー11カーキL25.5~26
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917629ノーカーズNKー11カーキLL26.5~27
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917638ノーカーズNKー11カーキ3L27.5~28
3,500
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
62917647ノーカーズNKー11カーキ4L28.5~29
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 草刈り作業
イマイ設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

履き心地もよくて、足にしっかりフィトして、傾斜地でもよくグリップ楽です。

対象商品 : 62917620
2025-03-26
用途: 農作業
山口農園農・林・水産業

とても脱ぎ履きしやすいですが、雪解け時期のぐちゃぐちゃなところを歩くと、すぐに水がしみます、いつも穴が空く小指の部分は丈夫そう、あとはしゃがみ作業に耐久性があれば星5です。

対象商品 : 62917464
2024-09-06
用途: 畑仕事用

ハイカットでゴミの侵入も防げていいです。上部も簡単に留めれます。

1が参考にしています
2024-08-07
用途: 家庭菜園、草刈り
農・林・水産業

届いてすぐ気が付いたのが甲の線状のゴムの剥がれがあり、こんなに薄くて亀裂が入ると修理して使用して1か月ほどで多数のひび割れがはっせいしみっともない状態に、厚いゴム望む?返品したい?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする