SMC
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
■ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減■省スペース化を実現
仕様
オートスイッチ:なし
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
Rc
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916755
MGPM25-30Z-XC4A
¥
26,290
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください