DAISHIN(大進)
木柄剣先スコップ 補強溝付 軽量
補強溝付きで刃先が頑丈!!
用途
穴掘り作業に。
種別
剣先スコップ
全長(mm)
960
質量(g)
1220
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62915818
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください