曜日別特売

軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 剣型

軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 剣型 - Family Tree軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 剣型 - Family Tree軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 剣型 - Family Tree軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 剣型 - Family Tree軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 剣型 - Family Tree

軽いアルミ製のグリップとシャフトに丈夫な鉄製皿部!! ハイブリッド軽量ショベル。
しっかりと足で踏み込める幅広ステップ。
皿部には長い補強リブ付で丈夫です。
アルミパイプシャフトを採用!! 約30%軽量化
メーカー比

用途穴掘り作業に。種別剣型全長(mm)985質量(g)1250材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62915879-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする