嘉彦
PCモルタル鏝 先丸 土間型
土間に適した先丸仕上げ。
木鏝よりも軽量で耐久性があります。
使用後の清掃が楽。
用途
モルタル塗りや土間作業に。
仕様
コテ部カラー:OD
材質
●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62915924
-
370
386
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
62915940
-
400
401
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください