S-AIR(シンメン)
S-AIRスマートアイスベスト(専用アイス3個付き)
体に対し違和感なくフィットするストレッチ素材に保冷剤を空調ウェアの風の通りと体への当たり方のバランスで最適配置したアイスベスト。
付属品
専用アイス3個付き
素材
ポリエステル90% ポリウレタン10%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916850
53
F
85
24.5
35
¥
5,600
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
62916859
53
XL
95
26
37.5
¥
5,600
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください