チュニック

チュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベン

Vネック+襟付きのタイプでキチンとした雰囲気でありながらすっきり涼しいデザインです。
エアアームカットを搭載しており肩回りの動きに対するストレスを大幅に軽減します。

仕様エアーアームカット(R)採用グリーン素材ポリエステル100%(制電糸入り)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62920824CFS-2652S90372066
7,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920840CFS-2652M94382168
7,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920849CFS-2652L98392270
7,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920858CFS-2652LL104412270
7,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920867CFS-2652EL110432270
7,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする