マルシン漁具
まぜっ子
ステンレスでサビにくい 刃の角度が自由自在(0°・45°・90°) 軽量タイプで疲れしらず
用途
マゼラー
仕様
●グリップ長(cm):14●シャフト長(cm):13●刃の厚さ(cm):0.14●刃幅(cm):10
質量(g)
143
全長(cm)
36.5
内容量
1個
注意
※*サイズは約
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62918058
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください