マルシン漁具
ワンフィンガーグローブ
伸縮性に優れたネオプレーン素材
仕様
ベルト長(mm):190
材質
ネオプレーン+布
幅(mm)
37
全長(mm)
210
サイズ
フリーサイズ
内容量
1個
注意
※*サイズは約
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62917997
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください