マルシン漁具
ロッドプロテクター
横滑りを防止し、置き竿や竿休めとしても大変便利です!
用途
様々な場所に竿を立てかけられるロッドプロテクター! 手すりなど細目の場所に!
仕様
●ベルトサイズ(mm):全長300×幅37●ロッドホールド部内径(mm):W39×H47●台座(mm):W50×H760×D30
内容量
1個
注意
※*サイズは約
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62918198
30cm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください