曜日別特売

船タコビラ

船タコビラ - マルシン漁具船タコビラ - マルシン漁具船タコビラ - マルシン漁具船タコビラ - マルシン漁具

アタリが少ない場合はティンセル部を手でクシャクシャにしてアピール度をアップさせてください。

用途タコ釣り用品仕様●ハリス(号):20(135cm)●ベイト寸法(寸):4全長(mm)250内容量1個
注意
※*サイズは約
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62917884-
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする