マルチシェフ 3スピードブレンダー

マルチシェフ 3スピードブレンダー - マルチシェフ

食感、食材に合わせてアレンジできる3スピード&自動連続オートパルス

用途
ジュース、スムージーづくりに
HOT&COLD対応
毎分約2万回転の高速回転
タイマーで調理時間を管理
分解・清掃で衛生的
仕様ブレンダーボトル装着サイズ幅×奥行×高さ(mm):210×250×425容量(mL)1000、容器:1200質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1台
注意
※ロックアイスの使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921619MC-123DBL
46,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする