マルシン漁具
船タコスッテ
タコ鉛をセットしてシャクるとパワーティンセルが広範囲のタコに猛烈アピール!
用途
マダコのポイントで素早く底を獲るため、40~50号のタコ鉛と一緒に落とします。底がとれたら上下にしゃくりながら猛烈アピール!アピール度を増すためパワーティンセルも装備しました。日々変わるアタリカラーに対応
仕様
共通仕様:スッテカラー/紅白1個・赤1個
サイズ
4寸
内容量
1セット(2個×1セット)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62919379
Aセット
ピンクベイトラメ入(赤/白ボディ)・シルバーベイトラメ入(赤ボディ)各1個
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62919388
Bセット
赤ベイトラメ入(赤/白ボディ)・シルバーベイトラメ入(赤ボディ)各1個
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62919397
Cセット
ケイムラベイト(赤/白ボディ)・ケイムラベイト(赤ボディ)各1個
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください