曜日別特売

かんたんサビキセット Aタイプ

かんたんサビキセット Aタイプ - マルシン漁具かんたんサビキセット Aタイプ - マルシン漁具かんたんサビキセット Aタイプ - マルシン漁具かんたんサビキセット Aタイプ - マルシン漁具

<Aタイプには下カゴ仕様として>サビキウキ(12号)1個*シモリペット付き、ウキ仕掛セット済 サビキ(ピンク6本針)1枚*号数は5~7号 プラドンブリ(Mサイズ8号)1個 プラスプーン1個 予備のウキ仕掛セット1個、以上がセットされています。

用途これさえあれば、サビキ仕掛けがすぐできる!西日本を中心とした下カゴ仕様のAタイプ、東日本を中心とした上カゴ仕様のCタイプがございます。あれこれそろえる必要もなく、これ一つでサビキ釣りへGO!手軽な釣りのお手伝いをさせていただきます。タイプA(下カゴ仕様)内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629185665号
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
629185756号
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
629185847号
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする