超小型100万画素防犯カメラ2台 7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット

超小型100万画素防犯カメラ2台 7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット - ブロードウォッチ
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル形状超小型カメラ寸法(mm)カメラ:約22×22×23、モニター:170×110×23質量(g)モニター:約280電源DC12V/1A(付属ACアダプター)解像度約100万画素取付サイズ円弧上長孔:4×6取付ピッチ(mm)33主な機能ループ録画、動感検知金具外寸(mm)取付け:40×22使用場所屋外動作温度範囲(℃)-10~50モニターサイズ7インチ内容量1セット
注意
※SDカード別売、カメラを増設した場合は、表示したカメラのみ録画となります。2画面同時録画はできません。
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916780SEC-S-2M720P-SD7L-C
38,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする