空調ウェア 半袖タイプ フルセット (ウェア、大ファン2個、ケーブル、バッテリーセット) ファン付きウェア KAZEfit

空調ウェア  半袖タイプ フルセット (ウェア、大ファン2個、ケーブル、バッテリーセット) ファン付きウェア KAZEfit - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使える半袖ウェア・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。

用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖付き バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個材質ウェア:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティングタイプ半袖タイプ充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)バッテリー容量(mAh)5000電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38内容量1着
注意
※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※200g以上の保冷剤は使用できません。保冷剤想定サイズ:約10cm×16cm。
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62837384KF3SH1-S WHホワイトS1094265
オープン
取扱い終了
62837400KF3SH1-M WHホワイトM11343.567
オープン
取扱い終了
62837409KF3SH1-L WHホワイトL1174569
オープン
取扱い終了
62837418KF3SH1-LL WHホワイトLL12146.571
オープン
取扱い終了
62837427KF3SH1-3L WHホワイト3L1254873
オープン
取扱い終了
62837436KF3SH1-4L WHホワイト4L12949.575
オープン
取扱い終了
62837445KF3SH1-5L WHホワイト5L1335177
オープン
取扱い終了
62837454KF3SH1-S NVネイビーS1094265
オープン
取扱い終了
62837470KF3SH1-M NVネイビーM11343.567
オープン
取扱い終了
62837479KF3SH1-L NVネイビーL1174569
オープン
取扱い終了
62837488KF3SH1-LL NVネイビーLL12146.571
オープン
取扱い終了
62837497KF3SH1-3L NVネイビー3L1254873
オープン
取扱い終了
62837506KF3SH1-4L NVネイビー4L12949.575
オープン
取扱い終了
62837515KF3SH1-5L NVネイビー5L1335177
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 外気温が高い時の作業着で使用
製造業

安い商品や、ハイワッテージなタイプも有りますが、少し高いですが、信頼の国内メーカー品を購入しました。
日中の作業でも、熱でバテル事無く作業出来ました。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする