曜日別特売

360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Medium)

360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Medium) - bitstrong360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Medium) - bitstrong360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Medium) - bitstrong360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Medium) - bitstrong

360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます
回転はクリック機能でブレにくくなっています
折り畳んで手軽に持ち運び出来ます
クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます
ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます

付属品保証書付き・取扱説明書材質アルミ合金・シリコンラバー質量(g)173寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×73×26~40高さ調整範囲(mm)1~59タブレットサイズ(目安)(推奨)12インチ以下内容量1個
関連資料:(1.31MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62929048BS-CPSS-002M(Medium)シルバー
3,500
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
62929057BS-CPSS-002M(Medium)-Gグレー
3,500
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする