クラウン AZSH35/TZSH35 の右ハンドル車の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできる ドリンクホルダー です。
クラウンスポーツ AZSH36W 対応。
エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。
両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。
※表面にエンボスや発泡等の断熱加工がされたコンビニコーヒー等のカップを収納すると取り出しにくくなる場合があります。