メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 左右開口タイプ
防火設備該当品(第01EG021号)
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途
外壁用
仕様
●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網なし●防火ダンパー:防火ダンパー72度
材質
ステンレス
A
215
B
180
タイプ
左右開口タイプ
D
195
C
160
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
F
E
G
呼称
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62926555
AT-125KMGSD
122
60
36.5
125
Φ125
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926564
AT-150KMGSD
147
59
24
150
Φ150
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください