メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 左右開口タイプ
防火設備該当品(第01EG021号)
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途
外壁用
仕様
●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網なし●防火ダンパー:防火ダンパー72度
材質
ステンレス
A
165
B
130
タイプ
左右開口タイプ
F
97
D
145
C
110
E
61
G
24
呼称
100
適合パイプ
Φ100
内容量
1個
注意
※ 防火設備該当品(第01EG021号)
※ フード部脱着可
※ 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装
※ 材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62927106
AT-100KMGSD
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください