メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプ
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途
外壁用
仕様
●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網なし●防火ダンパー:防火ダンパーなし
材質
ステンレス
タイプ
左右開口タイプ
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
F
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62926720
AT-100KMGS
165
130
97
145
110
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62926878
AT-125KMGS
215
180
122
195
160
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62926887
AT-150KMGS
215
180
147
195
160
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください