浜国
ラインレール ダブル(P-36)
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途
一般室内建具用
材質
アルミ
幅(mm)
63
寸法(mm)
芯々:36
色
ライトアンバー
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62928226
435-008
2000
¥
6,720
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928235
435-009
3000
¥
10,080
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928244
435-010
4000
¥
13,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。