浜国
アルミブロックレール トリプル
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途
一般室内建具用
材質
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62928086
434-018
3000
芯々:33
シルバー
¥
11,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928095
434-019
4000
芯々:33
シルバー
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928104
434-020
3000
芯々:33
ブロンズクリアー
¥
11,970
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928120
434-021
4000
芯々:33
ブロンズクリアー
¥
15,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928129
434-022
3000
芯々:36
シルバー
¥
11,970
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928138
434-023
4000
芯々:36
シルバー
¥
15,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928147
434-024
3000
芯々:36
ブロンズクリアー
¥
13,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928156
434-025
4000
芯々:36
ブロンズクリアー
¥
17,520
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。