浜国
アルミブロックレール ダブル
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途
一般室内建具用
材質
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62927964
434-006
2000
芯々:33
シルバー
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62927980
434-007
3000
芯々:33
シルバー
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62927989
434-008
4000
芯々:33
シルバー
¥
9,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62927998
434-009
2000
芯々:33
ブロンズクリアー
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928007
434-010
3000
芯々:33
ブロンズクリアー
¥
7,920
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928016
434-011
4000
芯々:33
ブロンズクリアー
¥
10,560
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928025
434-012
2000
芯々:36
シルバー
¥
5,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928034
434-013
3000
芯々:36
シルバー
¥
7,560
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928050
434-014
4000
芯々:36
シルバー
¥
10,080
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928059
434-015
2000
芯々:36
ブロンズクリアー
¥
5,540
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928068
434-016
3000
芯々:36
ブロンズクリアー
¥
8,310
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62928077
434-017
4000
芯々:36
ブロンズクリアー
¥
11,080
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。