玉鳥産業
ウッドスリム 本体
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。
板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。
ベルト幅55mmまで対応。
用途
生木・果樹の剪定に。
ピッチ(mm)
2.5
仕様
替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり
寸法(mm)
270×60×30
質量(g)
130
刃長(mm)
150
板厚(mm)
0.8
適合材
生木・果樹
内容量
1本
注意
※替刃交換時は、手袋を着用する。
※刃の部分は絶対に握らない事。
※使用毎にネジの緩みがなく、鋸刃が固定されている状態を確認する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62928987
6611
2.5
150
¥
4,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった