曜日別特売

ウッドスリム 替刃

ウッドスリム 替刃 - 玉鳥産業ウッドスリム 替刃 - 玉鳥産業ウッドスリム 替刃 - 玉鳥産業

込み入った枝にも届く、スリムな刃先。
板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。
ベルト幅55mmまで対応。

用途
ウッドスリム6611の替刃用。
生木・果樹の剪定に。
入数1枚入ピッチ(mm)2.5仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)200×28×0.8質量(g)23刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹内容量1枚
注意
※替刃交換時は、手袋を着用する。
※刃の部分は絶対に握らない事。
※使用毎にネジの緩みがなく、鋸刃が固定されている状態を確認する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
板厚(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62928996R6611500.82.5
2,550
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする