今村紙工
ボーガスペーパー薄口
41.8g/m
2
の薄口ボーガスペーパー。コストメリットがある商品です。
用途
ダンボールの隙間埋め、緩衝材として
仕様
ミシン目加工:400mm幅
材質
新聞原紙41.8g/m
2
形状
ロールタイプ
色
白色
寸法(mm×m)
幅538×長さ350巻
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933650
BP-SI350
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください