鍵付回転ロック式マンホールカバー

鍵付回転ロック式マンホールカバー - 中部コーポレーション鍵付回転ロック式マンホールカバー - 中部コーポレーション鍵付回転ロック式マンホールカバー - 中部コーポレーション鍵付回転ロック式マンホールカバー - 中部コーポレーション鍵付回転ロック式マンホールカバー - 中部コーポレーション

簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。
t寸法は、有効肉厚を示します。
ハンドルEが1setに2個付属します。
ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)

内容量1台
注意
※フタはCSコートです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
呼称
許容安全荷重(kN)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933835CMDL-1K-450フタ:FCD500-7/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304フタB:500、フタt:8、枠A:530、枠C:450、枠D:13、枠H:55、枠P:47745050(5,103kgf)29.2
68,800
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62933844CMDL-1K-600フタ:FCD500-7/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304フタB:650、フタt:10、枠A:680、枠C:600、枠D:15、枠H:55、枠P:63060050(5,103kgf)47.8
119,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62933860CMHL-1K-450フタ::FC200/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304フタB:500、フタt:8、枠A:530、枠C:450、枠D:13、枠H:55、枠P:47745015(1,531kgf)28
57,900
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62933869CMHL-1K-600フタ::FC200/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304フタB:650、フタt:10、枠A:680、枠C:600、枠D:15、枠H:55、枠P:63060015(1,531kgf)47.8
90,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62933878CMHL-2K-450フタ::FC200/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304フタB:500、フタt:5、枠A:530、枠C:450、枠D:13、枠H:55、枠P:4774505(511kgf)25.6
50,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62933887CMHL-2K-600フタ::FC200/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304フタB:650、フタt:6、枠A:680、枠C:600、枠D:15、枠H:55、枠P:6306005(511kgf)42.6
74,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする