TOOLS LIFE
TOOLS LIFE専用 バッテリー充電器
過充電防止・過放電防止・過電流防止・過電圧防止・過熱防止機能付き。
用途
TOOLS LIFEバッテリー専用充電器。
仕様
充電器型番:LY777-2150-2400
入力電圧(V)
100
充電電流(A)
直流2.4
入力周波数(Hz)
50-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933537
LY777-2150-2400
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください