バッテリー

バッテリー - TOOLS LIFEバッテリー - TOOLS LIFEバッテリー - TOOLS LIFEバッテリー - TOOLS LIFEバッテリー - TOOLS LIFEバッテリー - TOOLS LIFEバッテリー - TOOLS LIFEバッテリー - TOOLS LIFE

大容量バッテリーでDIY大工や業務で大活躍!とっても便利なジグソーです。PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。過電流保護機能、過充電防止機能、過放電防止機能などの保護回路が内蔵されており、長期間ご使用いただけます。

用途【TOOLS LIFEコードレス】製品専用。電圧(V)20内容量1個
注意
※【TOOLS LIFE丸ノコ】のバッテリーをお求めの際は必ず20Vバッテリー【4000mah】をご購入いただきますようお願い申し上げます。【2000mah】はご使用いただけませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
型番
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933519TSLF-2000リチウムイオン電池(満充電1時間)TSLF-20002000
4,980
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
62933528TSLF-4000リチウムイオン電池(満充電2時間)TSLF-40004000
8,980
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする