曜日別特売

ガラスコート撥水ウォッシャーα

ガラスコート撥水ウォッシャーα - クリンビュー

フロントガラスの撥水コーテイングが出来ます。原液使用でマイナス30℃対応。

用途車の洗車幅(mm)165高さ(mm)235奥行(mm)85凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62934350D-84
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする