曜日別特売

猫の爪とぎスタンド タワー

猫の爪とぎスタンド タワー - 山崎実業猫の爪とぎスタンド タワー - 山崎実業猫の爪とぎスタンド タワー - 山崎実業猫の爪とぎスタンド タワー - 山崎実業猫の爪とぎスタンド タワー - 山崎実業

猫が立ったまま背伸びして爪とぎができるスタンド。研ぎカスは下のトレーに直接落ちるからお手入れもラクラク。猫の爪とぎ(別売)を上から差し込むだけ。

付属品緩衝材 大×4・小×4 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)蓋:ポリプロピレン質量(g)約3500シリーズtower適合サイズ幅48cm以内・奥行11~12cm以内・厚み4cm以内の猫の爪とぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29×62.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629381304212WH
オープン
4,500
4,950(税込)
9日以内出荷
返品不可
629381394213BK
オープン
4,500
4,950(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする