曜日別特売

光電センサ ブロック形

光電センサ ブロック形 - SICK

[一目でわかる
明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED
耐久性の高い金属製ねじ山付きインサート
SICK ASIC技術 - 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積
大きくて使いやすいポテンショメータ
大きくて明るいインジケータLED
IP67 エンクロージャ等級
自動誘導車両システムへの制御された負荷転送
移動方向の検出
自動境界コントロールの単一化
シャトルのギャップチェック
あなたの利点
非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能
ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現
SIC ASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現
大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易
大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易
SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能
税関出口でスイングドアを開ける
助手席側ロックで人を分離する
自動搭乗 Gates での人の流れを制御
アクセス Gates での人物の単一化
搬送位置にあるオブジェクトを確認しています
インバウンドベルトの監視
G6 グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な 1 インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPoint LED 、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータ LED 、使いやすい設定ねじ、 IP67 エンクロージャ等級、最新の Sick ASIC 技術などが採用された Global センサーが、このバーを大きく引き上げました。

用途
ロボットグリッパーでの部品検出
搬送ラインの搬送制御
パレットシャトル基準位置の検出
TOP ローダーでのアクセス保護
ロードキャリングユニットの検出
パッケージコンベアの突出部監視
バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別
シュートのレベル監視
誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します
コンベアでの突出検出
動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御
負荷キャリングユニットでの突出監視
ロードキャリングユニットでの高さ検出
ロードキャリングユニットのテーブル監視が占有されています
参照の配置
シャトルでの突出検出
シャトル上の積載荷重ユニット
手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します
バッグが長すぎるかどうかを確認します
コンベアベルトの高さ制御
手荷物の監視
転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認しています リフトでの監視
手荷物受取所でのレベル監視
仕様センサーのスタイル:ブロック形材質プラスチック検出方式バックグラウンドサプレッション接続方式3線検出距離(mm)5~250保護等級IP67動作温度(℃)-25~55RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100電気的接続ケーブル最大DC電圧(V)30ライトソース赤色ライト出力タイプNPN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938218GTB6-N1211
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする