ALPSystems
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)
2芯ファイバ
各種コネクタ付き
1M~50Mまでの在庫ラインナップ
即日出荷可能です!
RoHS対応
クリップ装着でデュアルも可能
色
橙
寸法
シース外皮:2.0×4.0
全長(m)
5
材質(シース)
PVC
コネクタ
研磨:PC
許容曲げ半径(mm)
30
被覆外径(mm)
芯線:0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コア径(μm)
62.5
クラッド径(μm)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938315
ALP-2G6-LC/SC-5M
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表