TEKNOS
43.5cmアルミ羽 工業扇風機 床置きタイプ
(1件のレビュー)
換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
色
シルバー
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
消費電力(W)(50/60Hz)
60/65
機能
首振り
風量調整
3段階切替
内容量
1台
関連資料:
(4.74MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938340
KG-468
オープン
¥
8,090
¥8,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください