風ドライ室内物干し

風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ

風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。竿伸縮タイプなので、1台でたっぷり干せます。

仕様竿伸縮タイプ材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)5750耐荷重(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×260×450干す量(目安)シャツ26、タオル12枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39940749KDM-8514X
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする