曜日別特売

リ・プラマット(シートタイプ)

リ・プラマット(シートタイプ) - LINK PLANETリ・プラマット(シートタイプ) - LINK PLANETリ・プラマット(シートタイプ) - LINK PLANET

回収されたリノリウムシートから生まれた軽量・強化マット。
・ビニールハウスの出入り口などの養生
・通路、作業路のぬかるみ防止に
リノリウムとは「耐久性・抗菌性・防水性・帯電防止」に優れた天然素材。
燃えにくく安全性に優れます。静電気も発生しにくいため、ホコリの吸着を抑えます。

用途祭事イベント会場や出入り口などの養生に材質リノリウム長さ(mm)1820幅(mm)約910厚さ(mm)約2質量(kg)約5.5内容量1枚
注意
※本製品は使用されたマットを再加工しているため、表面に清掃では消えない傷やへこみがございます。社内検品で極力再利用に影響の少ない部分を商品化しております。ご了承の上ご利用頂きますようお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958509RM36
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする