ニックス(日幸工業)
アイロック
指先で簡単に結束
電線を保護し、確実に保持
板金固定タイプ
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(乳白色)
取付穴径(Φmm)
4.8±0.1
取付板厚(mm)
0.5~2.3
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958895
ELC-0805
5.2
8.9
30.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62958904
ELC-1007
7
10
33.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください