三菱電機
ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ
ロスナイ 居間用
薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適
Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易
室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造
室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様
●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相
取付方式
本体セパレート取付タイプ
電圧(V)
100
電源
電源端子盤接続
入数
1台
接続パイプ(Φmm)
150(二層管)
搭載品
外気清浄フィルター
内容量
1台
注意
※雨水の直接かかる場所では雨水が侵入することがありますので専用のウェザーカバー(P-100S-CV)をご使用ください。
※耐湿構造ではありませんので、浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因となります。
※室外ユニットは屋外より点検できる場所に設置してください。
※外気温が低いときや、霧の多いとき、雪や風、雨の強いときには、運転を停止してシャッターを閉めてください。
※室内排気側は側面の壁より80mm以上離してください。
※室内給気側の側面に壁がある場合は、120mm以上離してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62957940
VL-100S3
給排気パイプ(900mm)
ヨコ取付専用タイプ
¥
80,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62957949
VL-100ST2-L
給排気パイプ(400mm)
タテ取付専用タイプ(左軸壁取付(Lタイプ))
¥
78,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
62957958
VL-100ST2-R
給排気パイプ(400mm)
タテ取付専用タイプ(右軸壁取付(Lタイプ))
¥
78,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください