三菱電機
中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ
据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制
低騒音設計
天地逆据付可能
用途
事務所・施設・店舗用
付属品
天吊金具
取付
天地逆据付可能
電圧(V)
100V
接続
速結端子接続
適合場所
事務所・施設・店舗
ダクト径(Φmm)
(出口/入口):200/200
機能
低騒音設計
風量
風量強・弱2段切換
ファン
プラスチック(シロッコファン)
入数
1台
接続パイプ(Φmm)
200
内容量
1台
注意
※<使用条件>
※本体周囲・搬送空気とも温度-15℃~+40℃、常温において相対湿度90%以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。
※排気専用(給気用途では使用しないでください。)
※浴室など湿気の多い所では使用しないでください。
※リレーが内蔵されているため、電子式スイッチ(半導体制御による速調・温度・湿度・タイマースイッチなど)やホタルスイッチをご使用の場合は、あらかじめご確認ください。
※メンテナンス・商品取替えが行えるように、点検口は必ず設置してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
羽根径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62957994
V-30ZMS5
16.5
(50Hz)強 144/弱 97、(60Hz)強 167/弱 103
539×644×305
(50Hz)強 920/弱 690、(60Hz)強 920/弱 660
200
¥
141,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62958010
V-35ZMS5
18.5
(50Hz)強 180/弱 122、(60Hz)強 220/弱 136
559×644×305
(50Hz)強 1050/弱 810、(60Hz)強 1050/弱 760
220
¥
148,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62958019
V-35ZMPS5
19
(50Hz)強 241/弱 191、(60Hz)強 308/弱 219
559×644×305
(50Hz)強 1230/弱 1050、(60Hz)強 1260/弱 990
220
¥
157,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください